曜日別特売
OSK97BX233-AA136V マルチファンクション風速計 アミッタリ 75666145

※製品本体

OSK97BX233-AA136V マルチファンクション風速計 アミッタリ 75666145
OSK97BX233-AA136V マルチファンクション風速計 アミッタリ 75666145
OSK97BX233-AA136V マルチファンクション風速計 アミッタリ 75666145
OSK97BX233-AA136V マルチファンクション風速計 アミッタリ 75666145
OSK97BX233-AA136V マルチファンクション風速計 アミッタリ 75666145
OSK97BX233-AA136V マルチファンクション風速計 アミッタリ 75666145

マルチファンクション風速計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
75666145
品番
OSK97BX233-AA136V
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
測定範囲
0.4-45.0、(風力階級)ビューフォート(0~12)、(風量)CMM(m3/分) CFM(ft3/分)
サイズ
本体:140×70×30mm インペラー:直径72mm 質量:195g(プローブ含む
電源
単4電池x4本
精度
±(2%+0.1m/秒)
センサー
風速:低摩擦ボールベアリング式ベーン 温度:高精度サーミスタ
機能
自動オフスイッチ:0~9秒の範囲で設定可能
データメモリ
24グループ
動作環境
温度:-10~50℃(14~122°F) 湿度:最大80%RH
分解能(m)
0.1/秒
データホールド
最大値ホールド
サンプルレート
約1回/秒

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする