- ハチ・アブバズーカジェット フマキラー 75666468

- ハチ・アブバズーカジェット フマキラー 75666468
- ハチ・アブバズーカジェット フマキラー 75666468
- ハチ・アブバズーカジェット フマキラー 75666468
- ハチ・アブバズーカジェット フマキラー 75666468

ハチ・アブバズーカジェット

(4件のレビュー)
取扱い終了
この商品は内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(550mL×5本)
注文コード
75666468
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,250

羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。
持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でハチに巣を作らせない。
巣作り阻止効果5ヵ月*。
超速ジェットノズル採用。*環境により異なります。

セット内容
〇ハチ・アブバズーカジェット550ml×5、耐突刺性手袋1双
サイズ
LL
種類
モデルローブ No.600 ニトリルモデル
適合害虫
ハチ
利用場所
屋外

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75666468-14283267-- ハチ・アブバズーカジェット フマキラー 14283267ハチ・アブバズーカジェットフマキラー1本(800mL)
¥1,798
税込¥1,978
内容量に違いがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-19
用途: 蜂の巣の除去 予防

去年、家の近くに蜂の巣ができてしまい、蜂の巣を除去するのに
大活躍しました。
今年はたまに蜂がとんでいますが、巣はできていません。
蜂を直接やっつけることもできます。

2025-08-30
用途: ハチの巣退治
有限会社村田産業 様

強力!遠くからでも届くから安心、1週間すぎましたが寄り付きません。満足です。

対象商品 : 14283267
2026-06-20
用途: ハチ退治
サービス業

ホームセンター等で売っているのだが、このサイズのものは無かった。コレは長く使えるのでリピートしたいと思います。

2025-07-05
用途: ハチの巣の除去

倉庫内に出来たハチの巣の除去に使用
小さい巣を一個除去するのに1本の8割がた使用しました
もう少し量があったほうが心強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする