- 測定範囲
- ±100000gf,±100kgf,±220Lbf,±980N
- 分解能
- 0.01kgf、10gf、0.1N、0.1Lbf
- 仕様
- 安全荷重:150%FS(110%FS超過でブザー警告)
- 質量(g)
- 390
- 電源
- 単3乾電池 x 2(1.5V AA/UM-3)または6V DC電源
- 精度
- ±0.5%FS ±1デジット
- 表示
- 反転4桁ディスプレイ(LCD)x 2
- 機能
- 電源オフ:10分自動オフ、手動オフ
- 単位
- Kgf、gf、N、Lbf
- 使用環境
- 温度:0~40℃、湿度:80%未満、周囲:振動源や腐食性物質のない環境
- 測定モード
- ピーク値測定、リアルタイム測定
- サイズ(mm)
- 211×80×36
- バックライト
- ブルーバックライト