曜日別特売

デジタルフォースゲージ

デジタルフォースゲージ - アミッタリデジタルフォースゲージ - アミッタリデジタルフォースゲージ - アミッタリデジタルフォースゲージ - アミッタリデジタルフォースゲージ - アミッタリデジタルフォースゲージ - アミッタリデジタルフォースゲージ - アミッタリ
仕様
安全荷重:150%FS(110%FS超過でブザー警告)
質量(g)
390
電源
単3乾電池 x 2(1.5V AA/UM-3)または6V DC電源
精度
±0.5%FS ±1デジット
表示
反転4桁ディスプレイ(LCD)x 2
機能
電源オフ:10分自動オフ、手動オフ
単位
Kgf、gf、N、Lbf
使用環境
温度:0~40℃、湿度:80%未満、周囲:振動源や腐食性物質のない環境
測定モード
ピーク値測定、リアルタイム測定
サイズ(mm)
211×80×36
バックライト
ブルーバックライト
内容量
1式
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75666748OSK97BX236-FG104-100K±100000gf,±100kgf,±220Lbf,±980N0.01kgf、10gf、0.1N、0.1Lbf
¥45,000
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75666757OSK97BX236-FG104-50K±110Lbf,±490N,±50000gf,±50kgf0.01kgf、10gf、0.1N、0.1Lbf
¥40,000
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75666766OSK97BX236-FG104-10K±10000gf,±10kgf,±22Lbf,±98N0.001kgf、1gf、0.01N、0.01Lbf
¥40,000
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする