曜日別特売
OSK97BX236-FG104-50K デジタルフォースゲージ アミッタリ 75666757

※製品本体

OSK97BX236-FG104-50K デジタルフォースゲージ アミッタリ 75666757
OSK97BX236-FG104-50K デジタルフォースゲージ アミッタリ 75666757
OSK97BX236-FG104-50K デジタルフォースゲージ アミッタリ 75666757
OSK97BX236-FG104-50K デジタルフォースゲージ アミッタリ 75666757
OSK97BX236-FG104-50K デジタルフォースゲージ アミッタリ 75666757
OSK97BX236-FG104-50K デジタルフォースゲージ アミッタリ 75666757

デジタルフォースゲージOSK97BX236-FG104-50K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は測定範囲など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
測定範囲
±110Lbf,±490N,±50000gf,±50kgf
注文コード
75666757
品番
OSK97BX236-FG104-50K
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
測定範囲
±110Lbf,±490N,±50000gf,±50kgf
分解能
0.01kgf、10gf、0.1N、0.1Lbf
仕様
安全荷重:150%FS(110%FS超過でブザー警告)
質量(g)
390
電源
単3乾電池 x 2(1.5V AA/UM-3)または6V DC電源
精度
±0.5%FS ±1デジット
表示
反転4桁ディスプレイ(LCD)x 2
機能
電源オフ:10分自動オフ、手動オフ
単位
Kgf、gf、N、Lbf
使用環境
温度:0~40℃、湿度:80%未満、周囲:振動源や腐食性物質のない環境
測定モード
ピーク値測定、リアルタイム測定
サイズ(mm)
211×80×36
バックライト
ブルーバックライト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする