PS-33 集合管 ヤマト産業 75668227

集合管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は外径×内径・最高使用圧力・タイプなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径×内径(Φmm)
16×10
最高使用圧力(MPa)
20
タイプ
ステンレス
注文コード
75668227
品番
PS-33
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。

材質
SUS304TP
全長(mm)
288
質量(g)
440
タイプ
ステンレス
最高使用圧力(MPa)
20
長さ(mm)
【弁間】350
外径×内径(Φmm)
16×10
接続
W22-14(右)袋ナット(R)
主な用途
アセチレンネックバルブ用
設計圧力(MPa)
21.6
設計温度(℃)
-10~40
関連資料:(4.76MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする