ヤマト産業
U字管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・関連資料・質量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
真鍮
関連資料
(5.25MB)
質量(g)
530
注文コード
75669417
品番
P-42L
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
質量(g)
530
タイプ
真鍮
材質
SUS304TP
寸法(mm)
外径16、内径10
最高使用圧力(MPa)
20
主な用途
並列切換型
設計圧力(MPa)
21.6
設計温度(℃)
-10~40
関連資料:
(5.25MB)