U字管

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はタイプ・関連資料・質量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
ステンレス
関連資料
(5.25MB) (5.25MB)
質量(g)
490
注文コード
75669487
品番
PS-42L
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。

質量(g)
490
タイプ
ステンレス
材質
SUS304TP
寸法(mm)
外径16、内径10
最高使用圧力(MPa)
20
主な用途
並列切換型
設計圧力(MPa)
21.6
設計温度(℃)
-10~40
関連資料:(5.25MB) (5.25MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする