ヤマト産業
超高圧バルブ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
0.7
0.7
0.9
1.95
2.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75669557
品番
HV-4
参考基準価格(税別)
¥157,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
扱いやすい丸ハンドルタイプです。
ハンドル開閉インジケーター付きです。
形状
【出入口】超高圧継手(グランド・カラー付)
質量(kg)
0.7
口径(Φ)
【出入口】2.5
Cv値
0.12
材質
SUS316
最高使用圧力(MPa)
100
使用温度(℃)
-10~40
使用ガス
Air、N2、Ar、He、O2、H2、不活性ガス
ハンドル色
赤
関連資料:
(0.98MB)