曜日別特売

ミニ・ストレーナー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は接続・Cv値など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
接続
【入口】Rc1/4、【出口】R1/4
Cv値
0.13
注文コード
75669758
品番
MS-1B-40μ
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ガスに含まれる異物を除去する機器です。

接続
【入口】Rc1/4、【出口】R1/4
Cv値
0.13
ろ過精度(μ)
40(標準)
全長(mm)
35
質量(kg)
0.1
材質(本体)
C3604B
内径(Φmm)
【端部】6
材質(フィルター)
SUS316(アブソルタ)
関連資料:(0.88MB) (0.88MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする