曜日別特売

OKコックプラグ

OKコックプラグ - ヤマト産業

ガス溶断用専用カプラジョイントです。
二重安全ロック方式です。
ワンタッチロック方式です。
二重安全シール機構です。
溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。

用途
ホース用
形状
プラグ
最高使用圧力
0.99MPa
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合流体
適合ホース内径(Φmm)
接続サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06173287PA-2851-3279アセチレン溶断:9Φ9
¥1,200
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06173522PA-1851-3278酸素溶断:8Φ8
¥1,200
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする