ヤマト産業
ミニ・ストレーナー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続・Cv値
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
接続
【入口】NPT1/4メネジ、【出口】NPT1/4オネジ
Cv値
0.08
注文コード
75669776
品番
MS-1BN-20μ
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ガスに含まれる異物を除去する機器です。
接続
【入口】NPT1/4メネジ、【出口】NPT1/4オネジ
Cv値
0.08
ろ過精度(μ)
20
全長(mm)
35
質量(kg)
0.1
材質(本体)
C3604B
内径(Φmm)
【端部】6
材質(フィルター)
SUS316(アブソルタ)
関連資料:
(0.88MB)
(0.88MB)