曜日別特売
SK-1865001-BL 18650リチウムイオン電池2本入り 水鏡 75671140

18650リチウムイオン電池2本入り

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
75671140
品番
SK-1865001-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

PSE認証取得:安全性が高く、信頼性のある製品です。
大容量充電式18650は繰り返し使用可能です。
さまざまな用途・関係機器に使用可能です。

用途
3000mAh
質量(g)
45
直径×長さL(Φmm×mm)
18×67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする