ユニット
すべり止めテープ アルミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
150
50
100
150
色
黄
白
緑
黄
黒
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75671779
品番
864-14
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。
凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途
駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。
トラスコ品番
737-4364
色
黄
テープ幅(mm)
150
材質
アルミ
タイプ
粘着性あり・セパレーター付
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1