864-16 すべり止めテープ アルミ ユニット 75671788

すべり止めテープ アルミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
テープ幅(mm)150
色黒
内容量1巻注文コード75671788品番864-16
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。
凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。

用途
駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。
トラスコ品番
737-4381
色
黒
テープ幅(mm)
150
材質
アルミ
タイプ
粘着性あり・セパレーター付
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする