曜日別特売
MUR196LDRG 18V充電式草刈機 マキタ 75680459

MUR196LDRG 18V充電式草刈機 マキタ 75680459
MUR196LDRG 18V充電式草刈機 マキタ 75680459
MUR196LDRG 18V充電式草刈機 マキタ 75680459
MUR196LDRG 18V充電式草刈機 マキタ 75680459
MUR196LDRG 18V充電式草刈機 マキタ 75680459
MUR196LDRG 18V充電式草刈機 マキタ 75680459

18V充電式草刈機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台ハンドル形状ループハンドルセット内容バッテリBL1860B×1本+充電器DC18RF+DCホワイトチップソー付注文コード75680459品番MUR196LDRG
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

充電式草刈機MUR196UDシリーズ
手軽に、気軽にしっかり草刈り、「後端モータ」配置で優れた重心バランス、22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)
特長
・18V充電式草刈機に、より手軽に使える「後端モータ式」が登場
・22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)
・後端モータ仕様のエントリーモデル。
・優れた重心バランス
モータを後方にレイアウト。先端部が軽く、重心が体に近いから、体幹がブレずに楽に振れます。
また後端モータにより、田んぼの畦草刈り等、水際でも安心してご使用いただけます。
・手元を見ないで「直感的」速度調整
・スピードコントロールレバー採用
レバーにより無段階で回転数を調整可能。引き代の短い単速トリガスイッチにより指の疲労を軽減。
回転数(min-1)[回転/分]低速2,500~高速6,000
・超・低速回転2,500min-1
風圧が少なく柔らかい草も倒れづらい、軽負荷作業向き。長いランタイムを実現。※ナイロンコードカッタは非推奨。
・1充電あたりの作業面積「目安」
実作業面積約56坪(185m2)。「バッテリBL1860B、高速モード、DCホワイトチップソー使用時/草丈約30cm」
※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。草の種類や密度により作業面積は異なります。
・おすすめ作業
一般からセミプロの草刈り作業におすすめです。
・「新形状」プロテクタ 草詰まりしにくい最適形状。刃物との間隔を大きく確保。
・電気ブレーキ付
・厚手パッドで快適な肩掛けバンド
・防滴・防じん「アプト」
・ハンドルは選べる3タイプ
住宅街・家周りから、あぜ草などの平坦地におすすめな「Uハンドル式・MUR196UD」。
障害物が多い場所、傾斜地に最適な「ループハンドル式・MUR196LD」、「2グリップ式・MUR196WD」。
・230mmDCホワイトチップソー付

付属品チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグセット内容バッテリBL1860B×1本+充電器DC18RF+DCホワイトチップソー付電圧(V)18ハンドル形状ループハンドル
関連資料:(3.05MB)
注意
※ 一部、写真・動画で仕様の異なる製品を使用しています。
※セット内容をご確認ください。
※バッテリと充電器が別売りの本体のみ商品がございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする