OSG(オーエスジー)
超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
刃長(mm)
13
11
13
19
26
全長(mm)
50
45
50
70
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75683456
品番
DG-EMS 6
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃長(mm)
13
刃数
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
DGコーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.027
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
超硬エンドミル DGEMS
参考になった