OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75684664
品番
DG-CPR 0.5×R0.1×0°×4
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
外径許容差(mm)
0~-0.02
コーナR許容差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30
首下長(mm)
4
首径(mm)
0.44
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎
表面処理
DGコーティング
刃数
2
刃長(mm)
0.9
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
0.5
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)