DG-CPR 0.5×R0.1×0°×8 超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR OSG(オーエスジー) 75684682

超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード75684682品番DG-CPR 0.5×R0.1×0°×8
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.01ねじれ角(°)30首下長(mm)8首径(mm)0.44適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎表面処理DGコーティング刃数2刃長(mm)0.9全長(mm)50シャンク径(Φmm)4コーナーR(mm)0.1刃径(Φmm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする