OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75684691
品番
DG-CPR 1.5×R0.2×0°×10
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
外径許容差(mm)
0~-0.027
コーナR許容差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30
首下長(mm)
10
首径(mm)
1.41
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎
表面処理
DGコーティング
刃数
2
刃長(mm)
2.3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
コーナーR(mm)
0.2
刃径(Φmm)
1.5
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)