OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75684944
品番
DG-CPR 4×R0.2×0°×40
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
外径許容差(mm)
0~-0.027
コーナR許容差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30
首下長(mm)
40
首径(mm)
3.87
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎
表面処理
DGコーティング
刃数
4
刃長(mm)
6
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
4
コーナーR(mm)
0.2
刃径(Φmm)
4
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)