DG-CPR 6×R1×0°×30 超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR OSG(オーエスジー) 75684971

超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード75684971品番DG-CPR 6×R1×0°×30
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金外径許容差(mm)0~-0.027コーナR許容差(mm)±0.01ねじれ角(°)30首下長(mm)30首径(mm)5.67適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎表面処理DGコーティング刃数4刃長(mm)6全長(mm)100シャンク径(Φmm)6コーナーR(mm)1刃径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする