OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75686396
品番
FXS-PKE 6×R1×100
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径・刃長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。
必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
首径d2(mm)
5.8
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
9
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
トラスコ品番
692-1922
表面処理
FXコーティング
首下長(mm)
30
コーナーR(mm)
1
ねじれ角(°)
約45
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
刃径公差(mm)
0~-0.02
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)