曜日別特売
Y8157-010-F ブラック 熱中防寒対策用品 12穴式3点 冷温 ペルチェベスト アイトス 75686488

※製品画像

Y8157-010-F ブラック 熱中防寒対策用品 12穴式3点 冷温 ペルチェベスト アイトス 75686488
Y8157-010-F ブラック 熱中防寒対策用品 12穴式3点 冷温 ペルチェベスト アイトス 75686488
Y8157-010-F ブラック 熱中防寒対策用品 12穴式3点 冷温 ペルチェベスト アイトス 75686488
Y8157-010-F ブラック 熱中防寒対策用品 12穴式3点 冷温 ペルチェベスト アイトス 75686488
Y8157-010-F ブラック 熱中防寒対策用品 12穴式3点 冷温 ペルチェベスト アイトス 75686488
Y8157-010-F ブラック 熱中防寒対策用品 12穴式3点 冷温 ペルチェベスト アイトス 75686488
Y8157-010-F ブラック 熱中防寒対策用品 12穴式3点 冷温 ペルチェベスト アイトス 75686488
Y8157-010-F ブラック 熱中防寒対策用品 12穴式3点 冷温 ペルチェベスト アイトス 75686488
Y8157-010-F ブラック 熱中防寒対策用品 12穴式3点 冷温 ペルチェベスト アイトス 75686488
Y8157-010-F ブラック 熱中防寒対策用品 12穴式3点 冷温 ペルチェベスト アイトス 75686488

熱中防寒対策用品 12穴式3点 冷温 ペルチェベスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1着
注文コード
75686488
品番
Y8157-010-F ブラック
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

オールシーズン対応。すぐに使えるコンプリートセット!
【冷却効果】環境温度より最大約-20%【温熱効果】プレート温度最大約49%
効率よく冷温効果を高める首元に取り付け穴を配置。
ペルチェデバイス取付穴(背面)選べる12か所。
安全機能(1):異常電流検出時、自動電源OFF機能。
安全機能(2):電源OFF時、1分間継続排熱機能。

付属品
ペルチェデバイス×3、ケーブル×1、専用バッテリー(モバイルバッテリー)×1、USBケーブル×1、取扱説明書×1
寸法(mm)
【モバイルバッテリー】17.5×67×104
色
ブラック
容量
【モバイルバッテリー】3.85V/10000mAh(38.5Wh)
質量(g)
【モバイルバッテリー】165
胸囲(cm)
87~110
着丈(cm)
38.5
充電時間(時間)
【モバイルバッテリー】3(PD対応アダプター)/4.5(5V/2A対応アダプター)
素材
【ウエア】ポリエステル85%/ポリウレタン15%
注意
※詳しい商品説明につきましては添付のチラシをご参照ください。
※必ず取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
※バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電・保管・使用しないでください。
※濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。
※ご使用済みのバッテリーは一般ごみとして捨てないでください。
※お手入れの前に必ずウエアからバッテリーを取り外してください。
※素肌への直接着用は絶対にお避けください。
※専用バッテリーを充電するACアダプターは付属しておりません。出力5V2A~3A(MAX)のACアダプターをご使用ください。
※バッテリー充電時間は、使用するACアダプターやケーブルの仕様により変動します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする