カモイべんりフック
はさむ部分の下側はゴムがついており、傷がつきにくくなっています。
- 用途
- すだれを取り付ける際に、カモイ部分にはさんで取り付けるフックです。
- トラスコ品番
- 713-8249
- 材質
- 本体:ABS樹脂
- 色
- ブラウン
- 耐荷重(kg)
- 1.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(12組)
注意
※すだれをつるす用途以外はご使用ならないでください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
その他暑さ対策用品 の新着商品
カテゴリ






























