OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
コーナーR(mm)
3
1.5
2
3
刃長(mm)
40
12
16
20
24
32
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75687281
品番
PHX-DFR 20×R3
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
150
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
表面処理
WXSコーティング
コーナーR(mm)
3
R公差(mm)
±0.03
ねじれ角(°)
55
外径許容差(mm)
±0.01
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)