曜日別特売
WXS-CPR 0.2×R0.05×3°×1 超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR OSG(オーエスジー) 75688121

超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)0.2
シャンク径(Φmm)4
コーナーR(mm)0.05
首下長(mm)
内容量1本注文コード75688121品番WXS-CPR 0.2×R0.05×3°×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
刃径(Φmm)0.2シャンク径(Φmm)4材質超硬コーティング刃数2全長(mm)50トラスコ品番634-6693刃長(mm)0.15刃先径(Φmm)0.2表面処理WXSコーティングコーナーR(mm)0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

超硬エンドミル(コーナR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする