曜日別特売
K611-2 ミニボウル ナカヤ化学産業 75688448

ミニボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(20個)グレー注文コード75688448品番K611-2
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

たまごを溶いたり、調味料を混ぜるのに便利なミニボウル。内側に目盛り付きで、お得な2個セット。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。

材質ポリプロピレン寸法(mm)126×112×63(1個あたり)グレー容量(mL)380質量(g)40(1個あたり)耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする