OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
0.5
0.5
1
2
3
シャンク径(Φmm)
4
4
6
コーナーR(mm)
0.05
0.05
0.3
0.2
0.5
首下長(mm)
3
1
8
10
25
35
50
全308種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75688523
品番
WXS-CPR 0.5×R0.05×1°×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,390
刃径(Φmm)
0.5
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
首下長(mm)
3
刃数
2
全長(mm)
50
コーナーR(mm)
0.05
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
超硬エンドミル(コーナR)
参考になった