曜日別特売
K529 しょう油差し ダイヤ ナカヤ化学産業 75689848

しょう油差し ダイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(8個)注文コード75689848品番K529
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

醤油切れがよく垂れにくい注ぎ口、空気穴を押さえて吐出量の調整が可能で、くびれにフィットし持ちやすい本体形状。

材質(本体)メタクリルスチレン(フタ)ポリプロピレン寸法(mm)63×59×106ブラック・ブラウン容量(mL)130質量(g)53.7内容ブラック×4・ブラウン×4耐熱温度(℃)(本体)90(フタ)120耐冷温度(℃)(本体)-30(フタ)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする