曜日別特売
K474 袋止めクリップ180 ナカヤ化学産業 75689875

袋止めクリップ180

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(30個)注文コード75689875品番K474
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お菓子や調味料の袋止めに簡単に使える袋の口をとめるクリップ。約16cm幅の袋が使用目安です。

材質ポリプロピレン寸法(mm)182×18×15クリア耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20質量(g/個)17.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする