ナカヤ化学産業
しっかりパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
容量(mL)
630
注文コード
75690399
品番
K121
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えるクリア容器だから、作り置きも残りものも迷わずすっきり保存できます。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
142×79×90
色
クリア
容量(mL)
630
質量(g)
68.7
耐熱温度(℃)
(本体)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-30