ナカヤ化学産業
しっかりパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
容量(mL)
300
注文コード
75690460
品番
K169
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えるクリア容器だから、作り置きも残りものも迷わずすっきり保存できます。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
142×79×46(1個あたり)
色
クリア
容量(mL)
300
質量(g)
54(1個あたり)
耐熱温度(℃)
(本体)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-30