曜日別特売

キッチンストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(6個)容量(mL)400寸法(mm)70×161×62注文コード75690627品番K592-1
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

取っ手付きの琺瑯風保存容器。ストック用食品保存にお使いいただけます。電子レンジ、食器洗浄機・乾燥機では使用しないでください。

材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン寸法(mm)70×161×62ホワイト容量(mL)400質量(g)59.4耐熱温度(℃)(本体)120(フタ)70耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする