曜日別特売

ホワイトパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)容量(mL)700寸法(mm)128×116×65注文コード75690670品番K515
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

琺瑯風の白い保存容器。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。

材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン寸法(mm)128×116×65ホワイト容量(mL)700質量(g)74.7耐熱温度(℃)(本体)140(フタ)70耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする