ナカヤ化学産業
ホワイトパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
容量(mL)
600
寸法(mm)
158×112×47
注文コード
75690679
品番
K555
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
琺瑯風の白い保存容器。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
158×112×47
色
ホワイト
容量(mL)
600
質量(g)
73.6
耐熱温度(℃)
(本体)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-30