ナカヤ化学産業
ホワイトパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
容量(mL)
500
寸法(mm)
128×116×47
注文コード
75690688
品番
K556
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
琺瑯風の白い保存容器。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
128×116×47
色
ホワイト
容量(mL)
500
質量(g)
65.3
耐熱温度(℃)
(本体)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-30