ナカヤ化学産業
ホワイトパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
容量(mL)
190
寸法(mm)
81×81×47(1個あたり)
注文コード
75690706
品番
K557
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
琺瑯風の白い保存容器。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
81×81×47(1個あたり)
色
ホワイト
容量(mL)
190
質量(g)
31.4(1個あたり)
耐熱温度(℃)
(本体)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-30