曜日別特売

ホームパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(30個)容量(mL)330寸法(mm)116×109×56(1個あたり)注文コード75690925品番K293-5
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電子レンジで解凍から加熱まで使える保存容器。積み重ねてスッキリ収納できます。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。

材質ポリプロピレン寸法(mm)116×109×56(1個あたり)ブラウン容量(mL)330質量(g)28.47(1個あたり)耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする