ナカヤ化学産業
ホームパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
容量(mL)
270
寸法(mm)
128×92×41(1個あたり)
注文コード
75690995
品番
K391-1
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジで解凍から加熱まで使える保存容器。積み重ねてスッキリ収納できます。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
128×92×41(1個あたり)
色
クリア
容量(mL)
270
質量(g)
27.3(1個あたり)
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20