曜日別特売

ツイストポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(20個)容量(mL)580クリア注文コード75691029品番K439-1
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フタを回して開閉する保存容器。積み重ねてスッキリ収納できます。フタをずらして電子レンジあたため可能。

材質ポリプロピレン寸法(mm)114×114×85(1個あたり)クリア容量(mL)580質量(g)41(1個あたり)耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする