ナカヤ化学産業
ツイストポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
容量(mL)
300
色
クリア
注文コード
75691047
品番
K440-1
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フタを回して開閉する保存容器。積み重ねてスッキリ収納できます。フタをずらして電子レンジあたため可能。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
94×94×67(1個あたり)
色
クリア
容量(mL)
300
質量(g)
28.8(1個あたり)
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20