ナカヤ化学産業
NEWツイストケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
寸法(mm)
107×107×100
色
ホワイト
注文コード
75691230
品番
K289-3
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えて使いやすい収納ポット。食品の保存や小物の収納に便利です。フタはクルッと回して簡単開閉。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
107×107×100
色
ホワイト
容量(mL)
650
質量(g)
67.7
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20