曜日別特売
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790

YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790
YAS-BFKW181(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで YAMAZEN(山善) 75691790

洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75691790
品番
YAS-BFKW181(WH)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター
羽根径:18cm 3枚
風量:3段階(静音・弱・強)
左右自動首振り機能(本体操作部)
風向角度調節(上向き・手動式)
工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい
箱を開けてすぐに使える
90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
畳数目安:18畳まで

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。空気循環 換気 送風 首ふり 左右首振り 熱中症対策 18cm羽根 コンパクト
質量(kg)
1.7
ホワイト
消費電力(W)
29/33(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)
18
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×20×30.5
風量調整
3段階(静音・弱・強)
適用畳数
18
1時間あたりの電気代目安(円)
0.9/1(50/60Hz)
左右首振
自動
上下角度調整
上向き・手動式
取扱説明書:(0.98MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする