用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×691(足含む)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×320×594有効内容量(L)76質量(kg)15消費電力(W)19(MAX80)付属品デジタル湿度計、棚板 3枚、LED照明450mm 1本、キー 2個、庫外と庫内にコンセント 各1個材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布)仕様湿度コントロール:デジタルコントローラーによる自動調節式電源(V)AC100湿度表示精度±3~4.5%RH