直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])質量(g)約310電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)付属品テストリードセット、携帯ケース種別アナログ絶縁抵抗計定格電圧(V)1000目盛1~2~1000~2000MΩ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×43×144許容差【目盛】指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記太字)/指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記細字)、【ACV】最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)、【DCV】最大目盛値の±5%以内安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応