曜日別特売

熱中症注意ボード NB-B2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量1枚表示内容熱中症を防ごう!注文コード75693698品番NB-B2-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

熱中症注意ボードは、軽くて丈夫なスチレンボードを使用しております。脚を付けて立てかけても、そのまま壁に貼り付けても使用できます。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。

用途熱中症への注意喚起に。厚さ(mm)5寸法(mm)515×728質量(kg)0.4サイズB2表示内容熱中症を防ごう!
注意
※雨風に弱いため屋外での使用には不向きです。表面は紙のため、ぶつけたりすると凹む恐れがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする