GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。