KA-C31 Kabette(カベッテ) シェルフ WAKI(和気産業) 75695017

KA-C31 Kabette(カベッテ) シェルフ WAKI(和気産業) 75695017
KA-C31 Kabette(カベッテ) シェルフ WAKI(和気産業) 75695017
KA-C31 Kabette(カベッテ) シェルフ WAKI(和気産業) 75695017
KA-C31 Kabette(カベッテ) シェルフ WAKI(和気産業) 75695017
KA-C31 Kabette(カベッテ) シェルフ WAKI(和気産業) 75695017
KA-C31 Kabette(カベッテ) シェルフ WAKI(和気産業) 75695017
KA-C31 Kabette(カベッテ) シェルフ WAKI(和気産業) 75695017
KA-C31 Kabette(カベッテ) シェルフ WAKI(和気産業) 75695017

Kabette(カベッテ) シェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
高さ(mm)約230
内容量1個注文コード75695017品番KA-C31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。
おしゃれな収納を作ることが出来ます。
線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。
棚受は壁にビスで取り付けます。棚受に1X4材や合板をビスで取り付けてご使用ください。

用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。材質スチール/粉体塗装線径(Φmm)約5奥行(mm)約313高さ(mm)約230穴径(Φmm)約4付属品ビス種別3枚用仕様使用木材(1×4材):3枚
注意
※平面でご使用ください。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※防水、防滴処理は施されておりません。素材の特性上、高温多湿や水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※危険物、貴重品、こわれやすい物は収納しないでください。
※誤使用による事故には、一切責任を負いかねます。
※製造の都合上、若干サイズの誤差が生じますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする