曜日別特売

MPOコード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード75695089品番ALP-12OM3-MPOF/MPOF-U/U-1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

12/24心
12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4
24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10
特注の長さ・配線にも対応
MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。

長さ(m)1記号【配線】メソッドB心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプGI50(OM3)コネクタタイプMPOF:MPO(Pinなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする